EATON SL-BL130-Y Vilkkuvalo 130 Vac Keltainen | BH6VUT

EATON SL-BL130-Y Vilkkuvalo 130 Vac Keltainen

Tuote: BH6VUT Malli: SL-BL130-Y
€327.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVilkkuva valo

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton SL-BL130-Y pinovalomoduuliyksikköä käytetään hehkulamppujen / vakio-LED-valojen ja kaksisävyisten hälytysjärjestelmien kanssa tasaisen, ei-vilkkuvan valaistuksen tai vilkkuvien LEDien kanssa vilkkuvaa valaistusta varten.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on riviliitin, jossa on sisäänrakennetut jumpperit helpottamaan johdotusta.
  • Sisältää myös pinon valokannen ja tiivisteen.
  • Laitteen nimelliskäyttöjännitealue on 110 - 130 VAC.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton SL -signaalitornit: Kirkkaan LED-teknologiansa ansiosta SL-signaalitornit lisäävät tietoisuutta koneen tiloista ja parantavat havaittavuutta erityisesti epäsuotuisissa valaistusolosuhteissa. Ne voidaan myös integroida Eatonin SmartWire-DT Lean -ratkaisuun optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IEC / EN 60947-5
  • UL 508
  • CSA-C22.2 nro 14-05
  • CSA-C22.2 nro 94-91
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asetat pinovalomoduuleiden jumpperit?

A.

  • Pinovalomoduulien sisäänrakennettuja hyppyjohtimia käytetään johdotuksen sijainnin määrittämiseen.
  • Alimman moduulin jumpperi tulee asettaa asentoon 1; tämä on oletushypyn asento kaikille moduuleille.
  • Puskuri on siirrettävä asentoon 2, kun toinen moduuli lisätään ensimmäisen päälle.
  • Kolmannen moduulin jumpperi on siirrettävä asentoon 3 ja niin edelleen.
  • Pinovalaisimessa voi olla enintään viisi moduulia.

K. Mikä on tämän laitteen ympäristön käyttölämpötila?

V. Se kestää -25 - 55 celsiusasteen lämpötiloja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON SL-BL130-G Vilkkuvalo 130 Vac Vihreä | BH6VUF SL-BL130-G€327.24
Tarjouspyyntö
EATON SL-BL230-R Vilkkuvalo 230 Vac Punainen | BH6VUG SL-BL230-R€327.24
Tarjouspyyntö
EATON SL-BL24-G Vilkkuvalo 24 Vdc Vihreä | BH6VUK SL-BL24-G€327.24
Tarjouspyyntö
EATON SL-BL130-R Vilkkuvalo 130 Vac Punainen | BH6VUL SL-BL130-R€327.24
Tarjouspyyntö
EATON SL-BL24-B Vilkkuvalo 24 Vdc Sininen | BH6VUM SL-BL24-B€327.24
Tarjouspyyntö
EATON SL-BL24-W Vilkkuvalo 24 Vdc Valkoinen | BH6VUN SL-BL24-W€327.24
Tarjouspyyntö
EATON SL-BL24-R Vilkkuvalo 24 Vdc punainen | BH6VUQ SL-BL24-R€327.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON SL-BL130-Y Vilkkuvalo 130 Vac Keltainen
€327.24 / yksikkö