Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QCR2020 Quicklag Type Qcr 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBL

EATON QCR2020 Quicklag-tyyppinen Qcr 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8UBL Malli: QCR2020

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 120 V
Ampeeria20A
KehystyyppiQCR
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QCR1010 Quicklag Type Qcr 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBA QCR101010A1120V€39.82
EATON QCR1015 Quicklag-tyyppinen Qcr 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBB QCR101515A1120V€39.82
EATON QCR1015T Quicklag Type Qcr 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBC QCR1015T15A1120V€45.77
EATON QCR1025 Quicklag Type Qcr 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBD QCR102525A1120V€38.09
EATON QCR1030 Quicklag Type Qcr 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBE QCR103030A1120V€39.82
EATON QCR1035 Quicklag-tyyppinen Qcr 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBF QCR103535A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON QCR1040 Quicklag Type Qcr 1/2-tuumainen teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8UBG QCR104040A1120V€38.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QCR2020 Quicklag-tyyppinen Qcr 1/2 tuuman teollinen lämpömagneettinen katkaisija
€82.31 / yksikkö