Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QBHW2100 Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TWG

EATON QBHW2100 Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8TWG Malli: QBHW2100

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBHW1020 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVR QBHW102020A1120V€57.67
EATON QBHW1025 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVT QBHW102525A1120V€79.72
EATON QBHW1030 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVU QBHW103030A1120V€64.04
EATON QBHW1040 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVV QBHW104040A1120V€67.12
EATON QBHW1050 Qb lämpömagneettinen katkaisija, Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVW QBHW105050A1120V€67.12
EATON QBHW1060 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVX QBHW106060A1120V€68.73
EATON QBHW2015 Quicklag Teollinen lämpömagneettinen katkaisija | AG8TVY QBHW201515A2240V€104.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBHW2100 Quicklag teollinen lämpömagneettinen katkaisija
€225.88 / yksikkö