Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON QBGFT1025 Qb Gfci Circuit Breaker, Ground Fault Circuit Breaker, 25A, 10 Kaic | CE6GPK

EATON QBGFT1025 Qb Gfci -virtakatkaisija, maadoituskatkaisin, 25A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GPK Malli: QBGFT1025
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
€317.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria25
KehystyyppiQBGFT
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton QBGFT1025 Pienikokoinen maasulkuvirtakatkaisin (GFCI) tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi pistorasioissa
    • Ihanteellinen käytettäväksi keittiössä, pesula- ja märkätiloissa
    • Sisältää itsetestausmekanismin, joka ilmoittaa maasulakytkimen käyttöiän päättymisen
    • Varustettu ei-vaihdettavalla lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Pultti kiinnitystavalla letkulla helppoon ja turvalliseen asennukseen
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON QBGF1015 Qb Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, pulttikiinnitys, 15A, 10 Kaic | AG8TUU QBGF101510 kAIC @ 120 V15ABAB1120V€285.10
EATON QBGF2030 Quicklag Industrial Ground Fault lämpömagneettinen katkaisija | AG8TUY QBGF203010 kAIC @ 120 V30ABAB2240V-
Tarjouspyyntö
EATON QBGF2050 Qb Gfci Katkaisija, Maasulkukatkaisija, Pulttikiinnitys, 50A, 10 Kaic | AG8TVA QBGF205010 kAIC @ 120 V50ABAB2240V€517.08
EATON QBGFEP2015 Qb Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, pulttikiinnitys, 15A, 10 Kaic | AG8TVE QBGFEP201510 kAIC @ 240 V15ABAB2240V€427.62
EATON QBGFEP2040 Qb Gfci Katkaisija, Maasulkukatkaisija, Pulttikiinnitys, 40A, 10 Kaic | AG8TVG QBGFEP204010 kAIC @ 240 V40ABAB2240V€465.14
EATON QBGFEP2050 Qb Gfci Katkaisija, Maasulkukatkaisija, Pulttikiinnitys, 50A, 10 Kaic | AG8TVH QBGFEP205010 kAIC @ 240 V50ABAB2240V€465.14
EATON QBGFT1020 Qb Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 20A, 10 Kaic | AG8TVJ QBGFT1020-20AQBGFT10201120V€317.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON QBGFT1025 Qb Gfci -virtakatkaisija, maadoituskatkaisin, 25A, 10 Kaic
€317.09 / yksikkö