EATON LDC3300 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, L-kehys, Ldc, kiinteä lämpö | AG8REY

EATON LDC3300 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Ldc, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8REY Malli: LDC3300

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,163.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria300A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON LDC3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-runko, Ldc, kiinteä lämpö | AG8REZ LDC3400400A€9,108.11
EATON LDC3450 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-runko, Ldc, kiinteä lämpö | AG8RFA LDC3450450A-
Tarjouspyyntö
EATON LDC3500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ldc, Kiinteä Thermal | AG8RFB LDC3500500A€9,108.11
EATON LDC3600 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, L-kehys, Ldc, kiinteä lämpö | AG8RFC LDC3600600A€9,108.11
EATON LDC3125T52W Muottikotelo, L-kehys, Ldc, Täydellinen katkaisija | BH4KZY LDC3125T52W-€43,611.86
Tarjouspyyntö
EATON LDC3125T52WZGP Molded Case -virtakatkaisija, L-kehys, Ldc, täydellinen katkaisija | BH4KZZ LDC3125T52WZGP-€34,685.28
Tarjouspyyntö
EATON LDC3125T52WPN Molded Case Circuit Breaker, L-Frame, Ldc, Täydellinen katkaisija | BH4LAE LDC3125T52WPN-€34,461.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LDC3300 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Ldc, kiinteä lämpö
€9,163.63 / yksikkö