EATON LD3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | AG8REC

EATON LD3300 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Ld, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8REC Malli: LD3300

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,726.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria300A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)25.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON LD3350 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | AG8RED LD3350350A€6,726.50
EATON LD3450 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | AG8REF LD3450450A€6,726.50
EATON LD2450 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | BH4KPX LD2450-€19,097.82
Tarjouspyyntö
EATON LD2400S30 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld | BH4KPY LD2400S30-€22,744.28
Tarjouspyyntö
EATON LD2500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | BH4KQA LD2500-€19,097.82
Tarjouspyyntö
EATON LD2300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | BH4KQB LD2300-€19,097.82
Tarjouspyyntö
EATON LD2400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | BH4KQE LD2400-€19,097.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LD3300 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Ld, täydellinen katkaisija
€6,726.50 / yksikkö