EATON KDC3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kdc, Vain runko, kiinteä lämpö | AG8QZE

EATON KDC3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kdc, Vain kehys, Kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8QZE Malli: KDC3400F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,594.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisijan runko
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiKD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.783
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON KDC2400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kdc, Vain runko, kiinteä lämpö | BH4JFH KDC2400F€17,503.08
Tarjouspyyntö
EATON KDC3400FVWH09 C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kdc, Vain runko, kiinteä lämpö | BH4JJL KDC3400FVWH09€22,967.93
Tarjouspyyntö
EATON KDC4400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kdc, Vain runko, kiinteä lämpö | BH4JKG KDC4400F€30,085.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON KDC3400F C Molded Case Katkaisijakehys, K-Frame, Kdc, Vain kehys, Kiinteä lämpö
€4,594.51 / yksikkö