Eaton HVX030A2-4A1B1CB adjustable frequency drive is ideal for delivering power to large industrial motors. It is used for automation and manufacturing line applications. This drive comes with EMI / RFI filters.
Ominaisuudet:
- Tämä asema tarjoaa yli 500000 XNUMX tuntia MTBF-ajoa.
- Se painaa jopa 70 % vähemmän kuin muut mallit, mikä yksinkertaistaa ja nopeuttaa asennusta.
- The serial communication interface allows the drive or bypass to control the motor.
- Linjareaktorien standardihyötysuhde on 3 %, mikä parantaa transientti- ja harmonisärösuojausta.
- Se mahdollistaa ylemmän ja alemman putken sisäänkäynnin helpottaen asennusta.
- Siinä on I/O-läpivientiominaisuus ja päivitettävä ohjelmisto tuotteen käyttöiän pidentämiseksi.
- It features additional I/O and communication cards that provide plug-and-play functionality.
- The keypad can show up to three monitored parameters at the same time.
- The streamlined operating menu allows routine programming changes.
- It can accommodate a wide selection of expander boards and adapter boards.
- Siinä on ohjauslogiikka, joka voidaan syöttää ulkoisesta lisäohjauspaneelista.
- Yksikössä on täysin mitoitetut, mekaanisesti ja sähköisesti lukitut koskettimet.
- Puolijohdemoottorin ylikuormitusreleet suojaavat moottoreita ohitustilassa.
- HAND / OFF / AUTO and DRIVE / BYPASS selector on the keypad simplifies control.
- Kaksi ohjausvirtalähdettä varmistavat redundanssin ja lisäävät läpiajokykyä.
Standardit ja hyväksynnät:
- UL
- EN 61800-3, taso H
- IEC-61800-2
Usein Kysytyt Kysymykset:
Q. How to install Eaton HVX030A2-4A1B1CB?
A.
- Laitteen pohjakansi irrotetaan ruuvaamalla irti paneelin keskellä oleva ruuvi.
- After removing the protective panel, the control terminals are exposed.
- The power and control cables are connected to the inside terminals of the adjustable frequency drive via the bottom.
- Laitteen johdotuksen jälkeen alapaneeli lukittuu paikalleen.
Q. Is it possible to transfer parameter settings between drives with this unit?
A. With the copy / paste keypad function, parameter settings can be transferred between drives.
K. Miten I/O-kortti on määritetty?
A. I/O-kortti sisältää 6 DI, 2AI, 1 DO, 1 AO, 2 muodon C RO ja ohitusohjauskortti, joka on asennettu paikkoihin A, B ja C.
Q. What is the unit's current interrupting rating?
A. This unit features a bypass circuit current interrupting rating of 65kAIC.