EATON HFD3040L C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Hfd, Complete Breaker | BH9XYX

EATON HFD3040L C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija

Tuote: BH9XYX Malli: HFD3040L
€3,992.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton HFD3040L C on vankka muotoiltu katkaisija, joka suojaa sähköpiirejä ylikuormituksilta ja oikosuluilta. Se sopii erinomaisesti jakelupaneeleihin, kytkinlaitteisiin ja ohjauspaneeleihin, mikä varmistaa sähköpiirien turvallisuuden ja luotettavuuden.

Ominaisuudet:

  • Eaton HFD3040L C -muovatussa kotelossa katkaisijassa on korkea keskeytysluokitus, 65 kAIC 480 VAC:lla, mikä takaa poikkeukselliset vikavirtakatkaisuominaisuudet.
  • Tämä katkaisija tarjoaa sekä kiinteän lämpö- että kiinteän magneettisen laukaisun, mikä takaa tarkan suojan ylivirtoja vastaan.
  • Se on varustettu kolminapaisella konfiguraatiolla, joka mahdollistaa kolmivaiheisen sähköjärjestelmän kaikkien kolmen vaiheen kattavan katkaisun.
  • Tämä katkaisija sisältää linja- ja kuormitusliittimet selkeiden ja turvallisten sähköliitäntöjen takaamiseksi, mikä yksinkertaistaa asennus- ja huoltoprosesseja.
  • Se toimii taajuudella 50 / 60 Hz, joten se sopii käytettäväksi eri alueilla ja sähköympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on MCCB:illä ja sulakkeilla?

V. Sulakkeet sisältävät metallielementin, joka sulaa ylikuormituksen vuoksi, kun taas MCCB:issä on sisäinen kytkin, joka katkaisee piirin, kun virtaa on liikaa.

K. Kuinka nollaat MCCB:n, kun se on lauennut?

V. Kun vikatila on poistettu, MCCB voidaan nollata manuaalisesti sammuttamalla se ja käynnistämällä se sitten uudelleen. On kuitenkin tärkeää tunnistaa ja ratkaista taustalla oleva ongelma ennen katkaisijan nollausta toistuvien laukaisujen estämiseksi.

K. Kuinka valitset oikean MCCB:n sovellukselleni?

A. Ota huomioon sovelluksen jännite ja virta, kuorman tyyppi ja mahdolliset erityisvaatimukset, kuten ympäristöön tai vaaralliseen sijaintiin liittyvät näkökohdat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON HFD3070LA02 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Kiinteä Thermal | BH3BGD HFD3070LA02€5,830.48
Tarjouspyyntö
EATON HFD3070LA04 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Kiinteä Thermal | BH3BGE HFD3070LA04€5,847.98
Tarjouspyyntö
EATON HFD3070LBP10 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija | BH3BGF HFD3070LBP10€4,871.69
Tarjouspyyntö
EATON HFD3070L C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen Katkaisija | BH3BGG HFD3070L-
Tarjouspyyntö
EATON HFD3070LS05 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd | BH3BGH HFD3070LS05€6,738.69
Tarjouspyyntö
EATON HFD3070LS06 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd | BH3BGJ HFD3070LS06€6,555.89
Tarjouspyyntö
EATON HFD3070LS21 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd | BH3BGK HFD3070LS21€6,765.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON HFD3040L C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Hfd, Täydellinen katkaisija
€3,992.65 / yksikkö