EATON H245L04-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.56 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XRH Malli: H245L04-250RRistiviite: 20LW64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,595.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko04
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.9 / 16 "
Min. Taivuta säde2"
Käyttöpaine6000 psi
Vahvistaminen(2) Vaijeripunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-70 - 212 astetta
PutkimateriaaliMatalan lämpötilan yhdiste
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H245L06-250R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.7 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XRK 20LW66 H245L06-250R063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi€2,839.53
EATON H245L08-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.84 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XRM 20LW68 H245L08-250R081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI€3,614.24
EATON H245L10-250R Punottu letku Id 0.62 tuumaa Od 1 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XRP 20LW70 H245L10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi€5,000.68
EATON H245L12-250R Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.14 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XRR 20LW72 H245L12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi€5,467.89
EATON H245L16-250R Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.43 tuumaa pituus 250 jalkaa | AF6XRU 20LW74 H245L16-250R161"1-13 / 32 "6"2800 PSI€7,457.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H245L04-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.56 tuumaa pituus 250 jalkaa
€2,595.53 / yksikkö