Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON H00905-50R Punottu letku Id 0.31 tuumaa Od 0.59 tuumaa pituus 50 jalkaa | AF6XMM 20LV69

EATON H00905-50R Punottu letku Id 0.31 tuumaa Od 0.59 tuumaa pituus 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XMM Malli: H00905-50RRistiviite: 20LV69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€459.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineNeopreeni
Viivakoko05
Letku sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.9 / 16 "
Min. Taivuta säde3"
Käyttöpaine400 psi
VahvistaminenKuitupunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 astetta
Putkimateriaalinitriili
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeHinta
EATON H00904-25R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.53 tuumaa Pituus 25 Jalka | AF6XMH 20LV65 H00904-25R041 / 4 "25ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€205.14
EATON H00904-50R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.53 tuumaa Pituus 50 Jalka | AF6XMJ 20LV66 H00904-50R041 / 4 "50ft.1 / 2 "2-1 / 2 "€552.94
EATON H00905-250R Punottu letku Id 0.31 tuumaa Od 0.59 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XMK 20LV67 H00905-250R055 / 16 "250ft.9 / 16 "3"€1,589.49
EATON H00905-25R Punottu letku Id 0.31 tuumaa Od 0.59 tuumaa pituus 25 jalkaa | AF6XML 20LV68 H00905-25R055 / 16 "25ft.9 / 16 "3"€568.55
EATON H00906-250R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.65 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XMN 20LV70 H00906-250R063 / 8 "250ft.5 / 8 "3"€1,748.41
EATON H00906-25R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.65 tuumaa pituus 25 jalkaa | AF6XMP 20LV71 H00906-25R063 / 8 "25ft.5 / 8 "3"€258.42
EATON H00906-50R Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.65 tuumaa Pituus 50 Jalka | AF6XMQ 20LV72 H00906-50R063 / 8 "50ft.5 / 8 "3"€497.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H00905-50R Punottu letku Id 0.31 tuumaa Od 0.59 tuumaa pituus 50 jalkaa
€459.14 / yksikkö