EATON GHB3030V C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | BH9UXR

EATON GHB3030V C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija

Tuote: BH9UXR Malli: GHB3030V

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON GHB1050BP24 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | BH9URW GHB1050BP24€338.39
Tarjouspyyntö
EATON GHB1040BP24 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | BH9URY GHB1040BP24€338.39
Tarjouspyyntö
EATON GHB1060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | BH9URZ GHB 1060€235.33
EATON GHB1045 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | BH9UTC GHB 1045€211.74
EATON GHB1060BP24 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | BH9UTE GHB1060BP24€338.39
Tarjouspyyntö
EATON GHB2015B3 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | BH9UTF GHB2015B3€1,711.42
Tarjouspyyntö
EATON GHB1090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | BH9UTG GHB 1090-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3030V C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija