Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW3323 -pyörösahanterä 7-1 / 4 tuuman 26-hampainen AD8LVY 4KX48

DEWALT DW3323 pyörösahanterä teräs 7-1/4 tuumaa 26 hammasta

Varastossa
Tuote: AD8LVY Malli: DW3323Ristiviite: 4KX48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.7.25 "
Terän tyyppiYhdistelmä
Leikkaus syvyys2.375 "
Timantin koputusKyllä
Koukun kulma15 Tutkinnot
Kerf0.090 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä26
Levyn paksuus0.05 "
Kärjen materiaaliTeräs
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Leikkaus syvyysTimantin koputusHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
DEWALT DW9153 pyörösahanterä 6-1 / 2 tuuman 90 hampaita AA9RXC 1EZ73 DW91536.5 "2.187 "Ei900.039 "€20.13
DEWALT DW3325 -sahanterä 7-1 / 4 tuuman 40-hampainen AD8LWA 4KX50 DW33257.25 "2.375 "Kyllä400.05 "€14.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW3323 pyörösahanterä teräs 7-1/4 tuumaa 26 hammasta
€13.20 / yksikkö