EATON GH781-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.72 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AYE 10C290

EATON GH781-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuuman ulkonäkö 0.72 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2AYE Malli: GH781-6R250Ristiviite: 10C290

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,071.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko6
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus250, useita pituuksia
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Min. Taivuta säde2.5 "
Käyttöpaine5300 PSI
Vahvistaminen2 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiIrtotavarana kelalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.15
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH781-4R250 Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.56 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AYD 10C289 GH781-4R25041 / 4 "250, useita pituuksia0.53 "2"6500 PSI€2,369.17
EATON GH781-8R250 Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.85 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AYF 10C291 GH781-8R25081 / 2 "250, useita pituuksia0.81 "3.5 "4500 PSI€3,320.28
EATON GH781-10R250 Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 0.97 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AYG 10C292 GH781-10R250105 / 8 "250, useita pituuksia0.93 "4"4000 psi€4,236.78
EATON GH781-12R250 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.13 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AYH 10C293 GH781-12R250123 / 4 "250, useita pituuksia1.1 "4.75 "3500 psi€5,258.22
EATON GH781-16R150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.44 tuumaa pituus 150 jalkaa | AA2AYJ 10C294 GH781-16R150161"150, useita pituuksia1.42 "6"3000 psi€3,735.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH781-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuuman ulkonäkö 0.72 tuumaa pituus 250 jalkaa
€3,071.26 / yksikkö