EATON GH663-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuumaa Od 0.69 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXR 10C278

EATON GH663-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuuman ulkonäkö 0.69 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2AXR Malli: GH663-6R250Ristiviite: 10C278

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,190.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko6
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus250, useita pituuksia
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Min. Taivuta säde5"
Käyttöpaine3400 psi
Vahvistaminen1 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiIrtotavarana kelalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.62
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH663-4R250 Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.53 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXQ 10C277 GH663-4R25041 / 4 "250ft.0.53 "4"3700 PSI€1,918.76
EATON GH663-8R250 Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.81 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXT 10C279 GH663-8R25081 / 2 "250, useita pituuksia0.81 "7"2900 PSI€2,396.81
EATON GH663-12R250 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.09 tuumaa Pituus 250 Jalka | AA2AXU 10C280 GH663-12R250123 / 4 "250, useita pituuksia1.09 "9.5 "2000 psi€3,683.43
EATON GH663-16R150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.41 tuumaa pituus 150 jalkaa | AA2AXV 10C281 GH663-16R150161"150, useita pituuksia1.41 "12 "1500 psi€2,817.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH663-6R250 Punottu letku Id 0.38 tuuman ulkonäkö 0.69 tuumaa pituus 250 jalkaa
€2,190.63 / yksikkö