EATON GH663-12X50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/4 50 jalkaa AA2AXN 10C275

EATON GH663-12X50 Hydrauliletku Bulkki 3/4 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2AXN Malli: GH663-12X50Ristiviite: 10C275

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko12
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.09 "
Min. Taivuta säde9.5 "
Käyttöpaine2000 psi
Vahvistaminen1 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.575
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH663-4X50 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 50 jalkaa | AA2AXK 10C272 GH663-4X5041 / 4 "0.53 "4"3700 PSI€362.60
EATON GH663-6X50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/8 50 jalkaa AA2AXL 10C273 GH663-6X5063 / 8 "0.69 "5"3400 psi€421.22
EATON GH663-8X50 Hydrauliletkun irtotavarana 1/2 50 jalkaa | AA2AXM 10C274 GH663-8X5081 / 2 "0.81 "7"2900 PSI€463.13
EATON GH663-16X50 Hydrauliletkun irtotavarana 1 50 jalkaa AA2AXP 10C276 GH663-16X50161"1.41 "12 "1500 psi€885.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH663-12X50 Hydrauliletku Bulkki 3/4 50 jalkaa
€697.12 / yksikkö