EATON GFCB260 Plug In Circuit Breaker Br 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8NVM

EATON GFCB260 Plug In Circuit Breater Br 60 A 240vac 2p 10kaic@240v

Tuote: AG8NVM Malli: GFCB260

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria60A
KehystyyppiBR
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GFCB115 -liitäntäjohdonsuojakatkaisin Br 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8NVC GFCB11510 kAIC @ 120 V15A1120V€120.11
EATON GFCB125 Plug In Circuit Breaker Br 25 A 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVD GFCB12510 kAIC @ 120 V25A1120V-
Tarjouspyyntö
EATON GFCB130 Plug In Circuit Breaker Br 30 A 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVE GFCB13010 kAIC @ 120 V30A1120V€120.11
EATON GFCB140 -virtapiirin katkaisija Br 40 Amp 120vac 1p 10kaic@120v | AG8NVF GFCB14010 kAIC @ 120 V40A1120V€95.07
EATON GFCB215 -virtapiirin katkaisija Br 15 A 240 AAC 2p 10kaic@240v | AG8NVG GFCB21510 kAIC @ 240 V15A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON GFCB220 -liitäntäkatkaisin Br 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVH GFCB22010 kAIC @ 240 V20A2240V€263.61
EATON GFCB230 -liitäntäkatkaisin Br 30 A 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8NVJ GFCB23010 kAIC @ 240 V30A2240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GFCB260 Plug In Circuit Breater Br 60 A 240vac 2p 10kaic@240v