EATON GD3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUZ

EATON GD3100 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Gd, täydellinen katkaisija

Tuote: AG8NUZ Malli: GD3100

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiGD
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan valettu katkaisija, lyhennetty myös nimellä MCCB, käytetään sähköpiirien suojaamiseen ylivirta- tai oikosulkuolosuhteissa
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisumekanismin sekä linja- ja kuormanpuoleiset liittimet
    • Soveltuu käänteiseen syöttöön
    • Keskeytysluokka - 65 kAIC, 240 VAC; ja 14 kAIC 480 VAC: lla
    • UL-luettelo ja HACR-luokitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON GD2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUH GD201514 kAIC @ 480 V15A2€422.44
EATON GD2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUJ GD202014 kAIC @ 480 V20A2€422.44
EATON GD2030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUK GD203014 kAIC @ 480 V30A2€422.44
EATON GD2040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUL GD204014 kAIC @ 480 V40A2€422.44
EATON GD2050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUM GD205014 kAIC @ 480 V50A2€422.44
EATON GD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUN GD301522 kAIC @ 480 V15A3-
Tarjouspyyntö
EATON GD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUP GD302522 kAIC @ 480 V25A3€608.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GD3100 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Gd, täydellinen katkaisija