Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GBK1420 Ch Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet 14 terminaalin maatankosarja | BH9TEL

EATON GBK1420 Ch Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet 14 terminaalin maatankosarja

Varastossa
Tuote: BH9TEL Malli: GBK1420

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGround Bar -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)1.52

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GBK1420 maadoitustankosarja on Eaton CH -kuormituskeskuksen ja katkaisijan lisävaruste, jossa on 14 liitintä kuormituskeskusten ja katkaisijoiden asianmukaista maadoitusta varten. Tämä maadoituspalkki, jonka asennusreiän etäisyys on 1-3/4 tuumaa, on varustettu yhdellä 2/0-korvakkeella maadoitusjohtimeen liittämistä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton CH- ja BR -kuormakeskukset: Tämä Eaton GBK1420 -maatankosarja on asennettu Eaton CH- ja BR -kuormakeskuksiin turvallista käyttöä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä johdot sopivat tämän Eaton GBK1420 maadoitustankosarjan liittimiin?

V. Tässä Eaton GBK1420 maadoitustankosarjassa on 14 liitintä, joissa on reiät alumiini- tai kuparijohtimien asentamista varten. Pieniin reikiin mahtuu joko yksi 6-14 AWG-johto tai kaksi 10-14 AWG-johtoa, kun taas suuriin reikiin mahtuu yksi 1/0-14 AWG-johto tai kolme 10-12 AWG-johtoa. Kun asetat useita johtoja yhteen reikään, varmista, että niillä on sama koko ja materiaalirakenne.

K. Kuinka asentaa tämä Eaton GBK1420 -maatankosarja?

A.

  • Katkaise virta ennen kuormakeskuksen avaamista ja tämän sarjan asentamista.
  • Käytä kuorman keskipisteessä olevia kiinnitysreikiä tämän maadoitustangon asentamiseen joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Kiristä kiinnitysruuvit.
  • Kiinnitä tarra, jossa on merkintä "Laitteen maadoituspääte" koteloon tämän asennetun maadoituspalkin viereen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON GB4NM Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet Maatankosarja, Maatankosarja, Ch, 0.75 In | BH9TDZ GB4NM€36.23
Tarjouspyyntö
EATON GB4NMP Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet Maatankosarja | BH9TEA GB4NMP€17.45
Tarjouspyyntö
EATON GB6C Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet Ground Bar Kit, Ground Bar Kit, Ch | BH9TEB GB6C€34.21
Tarjouspyyntö
EATON GBK1020 Ch Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet 10 terminaalin maatankosarja | BH9TEE GBK1020€46.19
EATON GBK1020CS Ch Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet 10 maadoitustankosarja Simpukka | BH9TEF GBK1020CS€42.67
Tarjouspyyntö
EATON GBK13CS Ch Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet 13 Terminal Ground Bar Kit, Clamshell Pack | BH9TEG GBK13CS€26.54
Tarjouspyyntö
EATON GBK10P Ch Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet 10 terminaalin maatankosarja, maadoitustankosarja, Ch | BH9TEH GBK10P€35.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GBK1420 Ch Kuormakeskuksen ja katkaisijan tarvikkeet 14 terminaalin maatankosarja
€42.76 / yksikkö