EATON FT1380-115-8 Ft1380 Puristuskonepaketti Ft1380-115-8 | AA2BCA 10C379

EATON FT1380-115-8 Ft1380 Puristuskonepaketti 1380-115-8 Ft

Varastossa
Tuote: AA2BCA Malli: FT1380-115-8Ristiviite: 10C379

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23,157.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkun puristuskone
Koko1-1 / 4 tuumaa
Puristusvoima10,000 paunaa.
Syvyys25-3 / 4 "
Korkeus28.5 "
Leuan pituus1.75 "
Leuan leveys3 / 4 "
Pituus25.75 "
Max. Paine10,000 psi
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8462290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton FT1380-115-8 on suunniteltu hydrauliikan liitosten puristamiseen, ja se pystyy vaihtamaan letkuliittimiä ja termoplastisia letkuja. Sitä käytetään letkukokoonpanon valmistukseen ja liittämiseen useisiin erikokoisiin letkuihin.

Ominaisuudet:

  • Eaton FT1380-115-8 hydrauliletkun puristuskoneessa on automaattinen sähköteho tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä pöytään asennetussa yksikössä on hiiliteräsrakenne.
  • Se tuottaa jännitteen jopa 115 V 50 Hz taajuudella.
  • Siinä on puoliohjelmoitava näppäimistö ja hydraulipaine jopa 10000 psi.
  • Se on varustettu yksittäisillä muottihäkeillä (jotka voivat liukua helposti koneeseen ja ulos) jokaista letkukokoa varten, ja se pystyy puristamaan kierre- ja punotut letkukokoonpanot, joiden halkaisija on jopa 1-1/4 tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on puristuslaitteen suurin puristusvoima?

V. Tämä kone tarjoaa puristusvoiman 10 tonniin asti.

K. Kuinka puristaa hydrauliletku?

A.

  • Mittaa letku ja leikkaa se vastaavasti.
  • Merkitse lisäyssyvyys.
  • Puhdista letku ja lataa oikeiden ohjeiden mukaan.
  • Valitse puristusmuotti.
  • Aseta letku puristuskoneeseen ja purista se.
  • Tarkista puristushalkaisija.
  • Sulje letkukokoonpano puhdistuksen jälkeen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FT1380-115-8 Ft1380 Puristuskonepaketti 1380-115-8 Ft
€23,157.63 / yksikkö