EATON FS340040A Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 3-napainen, 40A, 480VAC | CE6GNG

EATON FS340040A Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 3-napainen, 40A, 480VAC

Tuote: CE6GNG Malli: FS340040A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiFS
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton FS340040A FS-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan sähköpiirejä oikosululta ja ylikuormitukselta
    • 3-napainen, 3-vaiheinen konfiguraatio useiden ylivirtaolosuhteiden ratkaisemiseksi lievästä häirinnästä ja vakavasta ylikuormituksesta
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Varustettu linjan ja kuorman sivuliittimillä alumiini- tai kuparijohtimien sijoittamiseksi ja asennettavaksi pieniin tiloihin
    • Bolt-on-tyyli asennettavaksi joko vaaka- tai pystysuunnassa
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaeräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON FS320070A Katkaisija Syöttö 70 A 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRJ FS320070A22 kAIC @ 240 V70Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS320080A Katkaisija Syöttö 80 A 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRK FS320080A22 kAIC @ 240 V80Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS320090A -katkaisija, syöttö 90 ampeeria 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8NRL FS320090A22 kAIC @ 240 V90Akatkaisija3240V€665.83
Tarjouspyyntö
EATON FS320100A -katkaisija, 100-ampeerinen 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8NRM FS320100A22 kAIC @ 240 V100Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340015A Katkaisija Syöttö 15 A 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRN FS340015A14 kAIC @ 480 V15Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340020A Katkaisija Syöttö 20 A 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRP FS340020A14 kAIC @ 480 V20Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340025A -katkaisija, syöttö 25 ampeeria 480vac 3p 14kaic @ 480v | AG8NRQ FS340025A14 kAIC @ 480 V25Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FS340040A Molded Case -virtakatkaisija, FS-kehys, 3-napainen, 40A, 480VAC