EATON FS220070A Molded Case Katkaisija, Tyyppi FS, Syöttö-Thru, 70A, 240VAC | CE6GMB

EATON FS220070A Molded Case -virtakatkaisija, tyyppi FS, läpisyöttö, 70A, 240VAC

Tuote: CE6GMB Malli: FS220070A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria70
KehystyyppiFS
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton FS220070A valettu katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylivirtasuojaa ja kytkentää AC- ja DC-järjestelmissä
    • Feed-Thru-katkaisin, jossa on FS-runkorakenne 2-napaisessa yksivaihekokoonpanossa
    • Varustettu ei-vaihdettavalla lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Paneeliin asennetut linja- ja kuorman puoleiset liittimet helpottavat liittämistä
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaeräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON FS320070A Katkaisija Syöttö 70 A 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRJ FS320070A22 kAIC @ 240 V70Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS320080A Katkaisija Syöttö 80 A 240vac 3p 22kaic@240v | AG8NRK FS320080A22 kAIC @ 240 V80Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS320090A -katkaisija, syöttö 90 ampeeria 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8NRL FS320090A22 kAIC @ 240 V90Akatkaisija3240V€665.83
Tarjouspyyntö
EATON FS320100A -katkaisija, 100-ampeerinen 240vac 3p 22kaic @ 240v | AG8NRM FS320100A22 kAIC @ 240 V100Akatkaisija3240V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340015A Katkaisija Syöttö 15 A 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRN FS340015A14 kAIC @ 480 V15Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340020A Katkaisija Syöttö 20 A 480vac 3p 14kaic@480v | AG8NRP FS340020A14 kAIC @ 480 V20Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö
EATON FS340025A -katkaisija, syöttö 25 ampeeria 480vac 3p 14kaic @ 480v | AG8NRQ FS340025A14 kAIC @ 480 V25Akatkaisija3480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FS220070A Molded Case -virtakatkaisija, tyyppi FS, läpisyöttö, 70A, 240VAC