Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FJ3058-01-0606S Jatkosletkun liitin 6 viivaa | AC4FAX 2ZJD9

EATON FJ3058-01-0606S liitosletkun liitin 6 Dash

Varastossa
Tuote: AC4FAX Malli: FJ3058-01-0606SRistiviite: 2ZJD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsplicer
Viivakoko6
Letku sisäpuolella Dia.0.31 "
Letku ulkopuolella Dia.0.58 "
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
EATON FJ3045-0606S Splicer Letkuliitin 6 Dash | AC4EZU 2ZJA1 FJ3045-0606S60.31 "0.58 "€48.58
EATON FJ3045-0808S Splicer-letkuliitin 8 viivaa | AC4EZV 2ZJA2 FJ3045-0808S80.41 "0.7 "€57.99
EATON FJ3045-1010S Splicer Letkunliitin 10 Dash | AC4EZW 2ZJA3 FJ3045-1010S100.5 "0.78 "€65.64
EATON FJ3045-1212S Splicer Letkuliitin 12 Dash | AC4EZX 2ZJA4 FJ3045-1212S120.63 "0.98 "€72.48
EATON FJ3058-02-0808S Splicer-letkuliitin 8 viivaa | AC4FAY 2ZJE1 FJ3058-02-0808S80.51 "0.7 "€47.03
EATON FJ3058-03-1010S Splicer-letkuliitin 10 viiva | AC4FAZ 2ZJE2 FJ3058-03-1010S100.5 "0.78 "€56.40
EATON FJ3058-04-1212S Liitosletkun liitin 12 viivaa | AC4FBA 2ZJE3 FJ3058-04-1212S120.63 "0.98 "€61.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FJ3058-01-0606S liitosletkun liitin 6 Dash
€46.23 / yksikkö