Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FJ3055-01-0606S Naaras O-rengasletkun liitin 6 viivaa | AC4FAJ 2ZJC6

EATON FJ3055-01-0606S Naaraspuolinen O-rengasletkuliitin 6 Dash

Varastossa
Tuote: AC4FAJ Malli: FJ3055-01-0606SRistiviite: 2ZJC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen O-renkaan letkuliitin
Viivakoko6
Letku sisäpuolella Dia.0.31 "
Letku ulkopuolella Dia.0.58 "
MateriaaliTeräs
Max. Työpaine500 PSI
Min. Murtumispaine2000 PSI
Kylmäaineen tyyppi134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 ja R404A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisäkierre (tuumaa) (5 / 8-18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.eräHinta
EATON FJ3012-01-1012S Nainen matalan sivuletkun liitin 12 viiva | AC4EWE 2ZHY4 FJ3012-01-1012S120.63 "0.98 "Nainen matala sivuletku€109.00
EATON FJ3012-02-1010S Naaraspuolinen letkuliitin 10 viivaa | AC4EWF 2ZHY5 FJ3012-02-1010S100.5 "0.78 "Nainen matala sivuletku€106.68
EATON FJ3012-03-1212S Nainen matalan sivuletkun liitin 12 viiva | AC4EWG 2ZHY6 FJ3012-03-1212S120.63 "0.98 "Nainen matala sivuletku€185.47
EATON FJ3013-01-0810S Naaraspuolinen letkuliitin 10 viivaa | AC4EWH 2ZHY7 FJ3013-01-0810S100.5 "0.78 "Nainen korkean sivuletkun kiinnitys€102.98
EATON FJ3013-02-0606S Nainen korkean sivuletkun liitin 6 viiva | AC4EWJ 2ZHY8 FJ3013-02-0606S60.31 "0.58 "Nainen korkean sivuletkun kiinnitys€93.04
EATON FJ3013-03-0808S Nainen korkean sivuletkun liitin 8 viivaa | AC4EWK 2ZHY9 FJ3013-03-0808S80.41 "0.7 "Nainen korkean sivuletkun kiinnitys€86.07
EATON FJ3053-0606S Naaras O-rengasletkun liitin 12 viivaa | AC4FAE 2ZJC2 FJ3053-0606S120.31 "0.58 "Nainen O-renkaan letkuliitin€120.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FJ3055-01-0606S Naaraspuolinen O-rengasletkuliitin 6 Dash
€50.37 / yksikkö