Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF9863-10S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFC 38YM93

EATON FF9863-10S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RFC Malli: FF9863-10SRistiviite: 38YM93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1"
Miehen ORS-koko (tuumaa)1 "-14
Max. Työpaine6000
KiertyyppiNainen ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuksen muoto: korkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF9863-04S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8REZ 38YM90 FF9863-04S0.669000€7.47
EATON FF9863-06S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFA 38YM91 FF9863-06S0.75 "9000€8.61
EATON FF9863-08S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFB 38YM92 FF9863-08S0.99000€10.95
EATON FF9863-12S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFD 38YM94 FF9863-12S1.1 "6000€18.20
EATON FF9863-16S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFE 38YM95 FF9863-16S1.176000€29.99
EATON FF9863-20S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFF 38YM96 FF9863-20S1.173600€50.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF9863-10S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs
€14.42 / yksikkö