Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF9863-04S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8REZ 38YM90

EATON FF9863-04S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8REZ Malli: FF9863-04SRistiviite: 38YM90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus0.66
Miehen ORS-koko (tuumaa)9 / 16 "-18
Max. Työpaine9000
KiertyyppiNainen ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuksen muoto: korkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF9863-06S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFA 38YM91 FF9863-06S0.75 "9000€8.53
EATON FF9863-08S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFB 38YM92 FF9863-08S0.99000€10.88
EATON FF9863-10S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFC 38YM93 FF9863-10S1"6000€14.36
EATON FF9863-12S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFD 38YM94 FF9863-12S1.1 "6000€18.10
EATON FF9863-16S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFE 38YM95 FF9863-16S1.176000€28.86
EATON FF9863-20S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs | AH8RFF 38YM96 FF9863-20S1.173600€48.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF9863-04S hydrauliletkuadapteri, naaras hiiliteräs
€7.43 / yksikkö