Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF593-32 Ei mitään Ff593-32 Jaettu laippasarjat | AD8GXZ 4KFN7

EATON FF593-32 Ei mitään Ff593-32 Jaettu laippasarjat

Varastossa
Tuote: AD8GXZ Malli: FF593-32Ristiviite: 4KFN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu laippasarja
Viivakoko32
Laipan koko2 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Paine3000 psi
O-rengasBuna-N
Temp. alue-40 - 250 F
TyyppiKoodi 61

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoHinta
EATON FF593-12 Ei mitään Ff593-12 Jaettu laippasarjat | AD8GXV 4KFN3 FF593-1212€26.32
EATON FF593-16 Ei mitään Ff593-16 Jaettu laippasarjat | AD8GXW 4KFN4 FF593-1616€28.38
EATON FF593-20 Ff593-20 jaetut laippasarjat | AD8GXX 4KFN5 FF593-2020€39.13
EATON FF593-24 Ei mitään Ff593-24 Jaettu laippasarjat | AD8GXY 4KFN6 FF593-2424€62.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF593-32 Ei mitään Ff593-32 Jaettu laippasarjat
€68.88 / yksikkö