Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2032T0608S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AH8RDW 38YM64

EATON FF2032T0608S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RDW Malli: FF2032T0608SRistiviite: 38YM64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.53
Miehen ORS-koko (tuumaa)11 / 16 "-16
Uros SAE-koko (tuumaa)1 / 2 "-14
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON FF2032T0404S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBD 4VRN2 FF2032T0404SKolmiarvoinen kromisinkki0.92 "9000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€27.60
EATON FF2032T0604S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBE 4VRN3 FF2032T0604SKolmiarvoinen kromisinkki0.98 "9000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€25.48
EATON FF2032T0606S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBF 4VRN4 FF2032T0606SKolmiarvoinen kromisinkki1.04 "8000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€29.70
EATON FF2032T0806S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBG 4VRN5 FF2032T0806SKolmiarvoinen kromisinkki1.1 "8000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€46.48
EATON FF2032T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBH 4VRN6 FF2032T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.21 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€45.74
EATON FF2032T1008S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBJ 4VRN7 FF2032T1008SKolmiarvoinen kromisinkki1.31 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€176.23
EATON FF2032T1212S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBK 4VRN8 FF2032T1212SKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "5000 psiMiehen ORS - Miehen NPT€56.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2032T0608S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs
€69.01 / yksikkö