Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2000T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAF 4VRJ8

EATON FF2000T1616S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YAF Malli: FF2000T1616SRistiviite: 4VRJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.94 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-7/16-12
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF2000T0404S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAA 4VRJ3 FF2000T0404SKolmiarvoinen kromisinkki1.08 "9000 PSI€28.17
EATON FF2000T0606S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAB 4VRJ4 FF2000T0606SKolmiarvoinen kromisinkki1.22 "9000 PSI€29.02
EATON FF2000T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAC 4VRJ5 FF2000T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.39 "9000 PSI€22.31
EATON FF2000T1010S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAD 4VRJ6 FF2000T1010SKolmiarvoinen kromisinkki1.68 "9000 PSI€52.76
EATON FF2000T1212S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9YAE 4VRJ7 FF2000T1212SKolmiarvoinen kromisinkki1.86 "6000 PSI€36.15
EATON FF2000T0604S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RCV 38YM40 FF2000T0604SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.179000€128.63
EATON FF2000T0806S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RCW 38YM41 FF2000T0806SKolmiarvoinen kromaattisinkki1.339000€56.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2000T1616S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs
€40.61 / yksikkö