Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF1994T2020S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RCU 38YM39

EATON FF1994T2020S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RCU Malli: FF1994T2020SRistiviite: 38YM39
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
€250.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.76
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-11 / 16 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-11 / 16 "-12
Max. Työpaine4000
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: Suora laipio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF1994T0404S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZU 4VRH6 FF1994T0404SKolmiarvoinen kromisinkki1.9 "9000 PSI€19.91
EATON FF1994T0606S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZV 4VRH7 FF1994T0606SKolmiarvoinen kromisinkki2.09 "9000 PSI€21.51
EATON FF1994T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZW 4VRH8 FF1994T0808SKolmiarvoinen kromisinkki2.3 "9000 PSI€25.12
EATON FF1994T1010S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZX 4VRH9 FF1994T1010SKolmiarvoinen kromisinkki2.62 "9000 PSI€36.41
EATON FF1994T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZZ 4VRJ2 FF1994T1616SKolmiarvoinen kromisinkki2.76 "6000 PSI€54.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF1994T2020S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs
€250.96 / yksikkö