Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF1994T0606S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZV 4VRH7

EATON FF1994T0606S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9XZV Malli: FF1994T0606SRistiviite: 4VRH7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuora laipio
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus2.09 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)11 / 16-16
Max. Työpaine9000 PSI
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineHinta
EATON FF1994T0404S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZU 4VRH6 FF1994T0404SKolmiarvoinen kromisinkki1.9 "9000 PSI€19.91
EATON FF1994T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZW 4VRH8 FF1994T0808SKolmiarvoinen kromisinkki2.3 "9000 PSI€25.12
EATON FF1994T1010S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZX 4VRH9 FF1994T1010SKolmiarvoinen kromisinkki2.62 "9000 PSI€36.41
EATON FF1994T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AD9XZZ 4VRJ2 FF1994T1616SKolmiarvoinen kromisinkki2.76 "6000 PSI€54.89
EATON FF1994T2020S Hydrauliletkusovitin, Uros Hiiliteräs | AH8RCU 38YM39 FF1994T2020SKolmiarvoinen kromaattisinkki2.764000€250.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF1994T0606S Hydrauliletkusovitin, Uroshiiliteräs
€21.51 / yksikkö