EATON FDPWT3611J tyyppi Fdpw sulakepaneelikytkin, Fdpw, yksikkö 1 30A, yksikkö 2 30A, kolminapainen, 600 Vac | BH9PCB

EATON FDPWT3611J tyyppi Fdpw sulakepaneelikytkin, Fdpw, yksikkö 1 30 A, yksikkö 2 30 A, kolminapainen, 600 Vac

Tuote: BH9PCB Malli: FDPWT3611J

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakekytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.0425
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON FDPW325BR sulakepaneelikytkin, Fdpw, 400A 240 Vac | BH9NYP FDPW325BR€10,252.43
Tarjouspyyntö
EATON FDPW325MR sulakepaneelikytkin, Fdpw, 400A 240 Vac | BH9NYT FDPW325MR€10,151.80
Tarjouspyyntö
EATON FDPW326MR sulakepaneelikytkin, Fdpw, 600A, kolminapainen, 240 Vac, 200 Kaic | BH9NYU FDPW326MR€11,622.05
Tarjouspyyntö
EATON FDPW325TR sulakepaneelikytkin, Fdpw, 400A 240 Vac | BH9NYW FDPW325TR€9,915.51
Tarjouspyyntö
EATON FDPW325R sulakepaneelikytkin, Fdpw, 400A 240 Vac | BH9NYX FDPW325R-
Tarjouspyyntö
EATON FDPW326R sulakepaneelikytkin, Fdpw, 600A, kolminapainen, 240 Vac, 200 Kaic | BH9NYZ FDPW326R€4,554.12
EATON FDPW327F sulakepaneelikytkin, Fdpw, 800A, kolminapainen, 240 Vac, 200 Kaic | BH9NZA FDPW327F€25,226.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDPWT3611J tyyppi Fdpw sulakepaneelikytkin, Fdpw, yksikkö 1 30 A, yksikkö 2 30 A, kolminapainen, 600 Vac