EATON FDPBS364R Fusible Panelboard Switch, Fdpb, 200A, Three-Pole, 600 Vac, 200 Kaic, #4-300 Kcmil | BH9NYG

EATON FDPBS364R sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200A, kolminapainen, 600 Vac, 200 Kaic, #4-300 Kcmil

Tuote: BH9NYG Malli: FDPBS364R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.81
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)23.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON FDPBS324FDS sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200A, kolminapainen, shunttilaukaisu, 240 Vac, 250 Vdc | BH9NXN FDPBS324FDS€7,946.40
Tarjouspyyntö
EATON FDPBS324F sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200A 240 Vac | BH9NXX FDPBS324F€4,104.47
Tarjouspyyntö
EATON FDPBS324R sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200A 240 Vac | BH9NXY FDPBS324R€3,512.03
EATON FDPBS364J sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200 A, kolminapainen, 600 Vac, 200 Kaic, #4-300 Kcmil | BH9NXZ FDPBS364J-
Tarjouspyyntö
EATON FDPBS364JDS sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200A, kolminapainen, shunttilaukaisu, 600 Vac, 200 Kaic | BH9NYA FDPBS364JDS€8,414.62
Tarjouspyyntö
EATON FDPBT3644J tyyppi Fdpb sulakepaneelikytkin, yksikkö 1: 200 A, yksikkö 2: 200 A, kolminapainen, 600 Vac | BH9NYB FDPBT3644J-
Tarjouspyyntö
EATON FDPBS324RDS sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200A, kolminapainen, shunttilaukaisu, 240 Vac, 250 Vdc | BH9NYC FDPBS324RDS€7,946.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDPBS364R sulakepaneelikytkin, Fdpb, 200A, kolminapainen, 600 Vac, 200 Kaic, #4-300 Kcmil