EATON FDC3125V C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Fdc, Complete Breaker | BH9NCN

EATON FDC3125V C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija

Tuote: BH9NCN Malli: FDC3125V

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON FDC2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLN FDC201515A2-
Tarjouspyyntö
EATON FDC2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen Katkaisija | AG8NLP FDC202020A2€1,019.61
EATON FDC2040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLQ FDC204040A2-
Tarjouspyyntö
EATON FDC2050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLR FDC205050A2€1,019.61
EATON FDC2060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLT FDC206060A2€1,019.61
EATON FDC2070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLU FDC207070A2-
Tarjouspyyntö
EATON FDC2080 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLV FDC208080A2€1,654.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDC3125V C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija