Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FDC2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLX

EATON FDC2100 C Täydellinen Molded Case Virtakatkaisin, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NLX Malli: FDC2100

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,654.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria100A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)6.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON FDC2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLN FDC201515A2-
Tarjouspyyntö
EATON FDC2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen Katkaisija | AG8NLP FDC202020A2€1,019.61
EATON FDC2040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLQ FDC204040A2-
Tarjouspyyntö
EATON FDC2050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLR FDC205050A2€1,019.61
EATON FDC2060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLT FDC206060A2€1,019.61
EATON FDC2070 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLU FDC207070A2-
Tarjouspyyntö
EATON FDC2080 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija | AG8NLV FDC208080A2€1,654.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FDC2100 C Täydellinen Molded Case Virtakatkaisin, F-Frame, Fdc, Täydellinen katkaisija
€1,654.30 / yksikkö