Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-XHIN11 Apukontaktinro / nc 2a | AF6MDJ 19YF75

EATON FAZ-XHIN11 Apukosketin nro/nc 2a

Varastossa
Tuote: AF6MDJ Malli: FAZ-XHIN11Ristiviite: 19YF75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakioapukosketin
Ampeeria2
Kehystyyppi63A
Jännite250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8536200040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-XHIN11 Apukosketin nro/nc 2a
€106.94 / yksikkö