Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Teollisuuden minikatkaisijan lisäsuoja | AF6MDL 19YF77

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 teollisuuden miniatyyri katkaisijan lisäsuoja

Varastossa
Tuote: AF6MDL Malli: FAZ-XAA-C-12-110VACRistiviite: 19YF77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShunt-matka
AC-jänniteluokitus12 / 110 VAC
Ampeeria1
Tasajänniteluokitus12/60 VDC
Kehystyyppi63A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusTasajänniteluokitusHinta
EATON FAZ-XAA-C-110-415VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 Teollisuuden pienoisvirtakatkaisijan lisäsuoja | AF6MDK 19YF76 FAZ-XAA-C-110-415 VAC110 / 415 VAC110/230 VDC€206.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz Shunt Release, Ul 1077 teollisuuden miniatyyri katkaisijan lisäsuoja
€216.56 / yksikkö