Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-C63 / 1-SP Lisäsuoja 63a 1p 277vac | AF6LZG 19YE76

EATON FAZ-C63/1-SP Lisäsuoja 63a 1p 277vac

Varastossa
Tuote: AF6LZG Malli: FAZ-C63/1-SPRistiviite: 19YE76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-lisäsuoja
AC-jänniteluokitus277 VAC
Ampeeria63
Käyrän tyyppiC
Tasajänniteluokitus48 VDC
Syvyys72.6mm
Pituus84.7mm
Maks. AIR-luokitus5kA
Maks. Langan koko4AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys17.7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.42
Laivan korkeus (cm)15.6
Laivan pituus (cm)12.12
Laivan leveys (cm)9.35
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
EATON FAZ-B1 / 1-SP Lisäsuoja 1a 1p 277vac | AF6KTX 19YE45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1B48 VDC117.7mm€108.71
EATON FAZ-B2 / 1-SP Lisäsuoja 2a 1p 277vac | AF6KTY 19YE46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€115.50
EATON FAZ-B3 / 1-SP Lisäsuoja 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19YE47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€112.01
EATON FAZ-C25 / 2 Lisäsuoja 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25C96 VDC236mm€190.79
EATON FAZ-C32 / 2 Lisäsuoja 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32C96 VDC236mm€240.19
EATON FAZ-C40 / 2 Lisäsuoja 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40C96 VDC236mm€281.23
EATON FAZ-C50 / 2 Lisäsuoja 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50C96 VDC236mm€340.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-C63/1-SP Lisäsuoja 63a 1p 277vac
€168.01 / yksikkö