Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ESR5-NO-41-24VAC-DC Safety Relay Single-Channel 24 Vac/Dc | BH9FXJ

EATON ESR5-NO-41-24VAC-DC turvarele, yksikanavainen 24 Vac/DC

Varastossa
Tuote: BH9FXJ Malli: ESR5-NO-41-24VAC-DC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvarele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON ESR5-NE-51-24VAC-DC turvarele | BH9FWP ESR5-NE-51-24VAC-DC-
Tarjouspyyntö
EATON ESR5-NO-31-230VAC turvarele | BH9FWW ESR5-NO-31-230VAC-
Tarjouspyyntö
EATON ESR5-NO-31-AC-DC turvarele, kaksikanavainen 24 230 Vac | BH9FWZ ESR5-NO-31-AC-DC€747.03
Tarjouspyyntö
EATON ESR5-NO-21-24VAC-DC turvarele, kaksikanavainen 24 Vac/DC | BH9FXA ESR5-NO-21-24VAC-DC€406.65
EATON ESR5-VE3-42 turvarele | BH9FXC ESR5-VE3-42-
Tarjouspyyntö
EATON ESR5-NO-31-24VAC-DC turvarele, kaksikanavainen 24 Vac/DC | BH9FXE ESR5-NO-31-24VAC-DC€504.50
EATON ESR5-NZ-21-24VAC-DC turvarele | BH9FXF ESR5-NZ-21-24VAC-DC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ESR5-NO-41-24VAC-DC turvarele, yksikanavainen 24 Vac/DC
€561.05 / yksikkö