EATON EGS3025FFG G Valettu kotelo Katkaisija, esim. runko, esim., kiinteä lämpö, ​​kiinteä magneettinen laukaisu | AG8NAF

EATON EGS3025FFG G Valettu kotelo Katkaisija, esim. runko, esim., kiinteä lämpö, ​​kiinteä magneettilaukaisu

Tuote: AG8NAF Malli: EGS3025FFG

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria25A
KehystyyppiEG
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.59
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON EGB3080FFG G Molded Case Katkaisija, esim. runko, esim., täydellinen katkaisija, kiinteä lämpö | AG8MZA EGB3080FFG18 kAIC @ 480 V80A€879.75
EATON EGB3090FFG G Valettu kotelo Katkaisija, esim. kehys, esim. täydellinen katkaisija, kiinteä lämpö | AG8MZB EGB3090FFG18 kAIC @ 480 V90A-
Tarjouspyyntö
EATON EGB3100FFG G Molded Case Katkaisija, esim. runko, esim., täydellinen katkaisija, kiinteä lämpö | AG8MZC EGB3100FFG18 kAIC @ 480 V100A€879.75
EATON EGB3110FFG G Molded Case Katkaisija, esim. runko, esim., täydellinen katkaisija, kiinteä lämpö | AG8MZD EGB3110FFG18 kAIC @ 480 V110A-
Tarjouspyyntö
EATON EGC3125FFG G Valettu kotelo Katkaisija, esim. runko, esim., kiinteä lämpö, ​​kiinteä magneettinen laukaisu | AG8MZP EGC3125FFG100 kAIC @ 480 V125A-
Tarjouspyyntö
EATON EGH3015FFG G Valettu kotelo Katkaisija, esim. runko, esim., kiinteä lämpö, ​​kiinteä magneettinen laukaisu | AG8MZQ 46MY29 EGH3015FFG65 kAIC @ 480 V15A€1,045.93
EATON EGH3020FFG G Valettu kotelo Katkaisija, esim. runko, esim., kiinteä lämpö, ​​kiinteä magneettinen laukaisu | AG8MZR 46MY30 EGH3020FFG65 kAIC @ 480 V20A€1,045.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON EGS3025FFG G Valettu kotelo Katkaisija, esim. runko, esim., kiinteä lämpö, ​​kiinteä magneettilaukaisu