EATON D7PR2A D7 yleiskäyttöinen pistokerele, tasainen kansi, 120 V käämi, 4430 ohmin vastus | BJ2DBA

EATON D7PR2A D7 yleiskäyttöinen pistokerele, tavallinen kansi, 120 V käämi, 4430 ohmin vastus

Tuote: BJ2DBA Malli: D7PR2A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.11
Laivan pituus (cm)3.91
Laivan leveys (cm)2.79

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON D7PAA D7 -kanta, käytetty D7Pr1-, D7Pr2-, D7Pf1- ja D7Pf2-releiden kanssa, moduulikoko B | BJ2CZY D7PAA€17.09
Tarjouspyyntö
EATON D7PF2AA D7 yleiskäyttöinen pistokerele, täysin varusteltu kansi, 120 V käämi | BJ2DAD D7PF2AA€35.24
Tarjouspyyntö
EATON D7PA3 yleisrele | BJ2DAF D7PA3-
Tarjouspyyntö
EATON D7PAD D7 -kanta, käytetty D7Pr4- ja D7Pf4-releiden kanssa, moduulikoko A, 300 V nimellisjännite | BJ2DAH D7PAD-
Tarjouspyyntö
EATON D7PF2AT D7 yleiskäyttöinen pistokerele, täysin varusteltu kansi, 24 V käämi | BJ2DAJ D7PF2AT-
Tarjouspyyntö
EATON D7PA7 D7 kanta, paneelikiinnitys | BJ2DAK D7PA7€19.72
Tarjouspyyntö
EATON D7PAB yleisrele, D7-kanta, käytetty D7Pr3- ja D7Pf3-releiden kanssa, moduulikoko A | BJ2DAL D7PAB-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON D7PR2A D7 yleiskäyttöinen pistokerele, tavallinen kansi, 120 V käämi, 4430 ohmin vastus