Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CS-03-C50 paineenalennusventtiili 7/8-14 tuuman Unf-2b-portti | AD6VWJ 4BA49

EATON CS-03-C50 paineenalennusventtiili 7/8-14 tuuman Unf-2b-portti

Varastossa
Tuote: AD6VWJ Malli: CS-03-C50Ristiviite: 4BA49

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,113.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä varoventtiili
elinValurauta
Korkeus2.1 "
Pituus5.6 "
Max. Virtaus45 GPM
Maks. Flow GPM45
Portin koko7 / 8-14 UNF-2B
Painealue500 ja 2000 PSI
TyyppiKaksi vaihetta
Leveys6.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueHinta
EATON CS-03-B50 yliventtiili 7/8-14 tuuman Unf-2b-portti | AD6VWH 4BA48 CS-03-B50125 ja 1000 PSI€1,061.38
EATON CS-03-F50 -venttiili 7 / 8-14 tuuman Unf-2b-portti | AD6VWK 4BA50 CS-03-F501500 - 3000 psi€1,113.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CS-03-C50 paineenalennusventtiili 7/8-14 tuuman Unf-2b-portti
€1,113.95 / yksikkö