Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CLGF130 Classified 1 Gfci Circuit Breaker, Ground Fault Circuit Breaker, 30 A, 10 Kaic | CE6GLC

EATON CLGF130 luokiteltu 1" Gfci-virtakatkaisija, maadoituskatkaisin, 30 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GLC Malli: CLGF130

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiCL
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CLGF130 katkaisija sopii ilmanvaihto-, lämmitys- ja ilmastointilaitteiden suojaamiseen ylikuormituksilta ja oikosuluilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö sekä viivästettyjen että hetkellisten virranrajoitustoimintojen suorittamiseen
    • Maasulkusuojaus eliminoi vahingossa tapahtuvien sähköiskujen mahdollisuuden haara- ja syöttöpiireissä
    • Plug-in-suunnittelu tarjoaa helpon asennuksen
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CLGF115 luokiteltu 1" Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 15 A, 10 Kaic | CE6GLA CLGF11515€126.27
EATON CLGF120 luokiteltu 1" Gfci katkaisija, maasulkukatkaisija, 20 A, 10 Kaic | CE6GLB CLGF12020€126.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CLGF130 luokiteltu 1" Gfci-virtakatkaisija, maadoituskatkaisin, 30 A, 10 Kaic
€126.27 / yksikkö