Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CLCAF115 Luokiteltu 1 Afci Katkaisija, Afci Yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic | CE6GKY

EATON CLCAF115 luokiteltu 1" Afci-virtakatkaisija, Afci-yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GKY Malli: CLCAF115

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria15
KehystyyppiCHQ
Napojen lukumäärä1
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CLCAF115 -katkaisija on suunniteltu suojaamaan LVI-laitteita oikosululta ja virran ylikuormitukselta
    • Matalan tason kaarentunnistusmekanismi sekä sarja- että rinnakkaiskaaren tunnistamiseksi ja tahattomien palovaarojen eliminoimiseksi
    • Pistokeliitäntä varmistaa asennuksen, huollon ja vaihdon helppouden
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CLCAF120 luokiteltu 1" Afci-virtakatkaisija, Afci-yhdistelmäkatkaisija, 20 A, 10 Kaic | CE6GKZ CLCAF12020€133.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CLCAF115 luokiteltu 1" Afci-virtakatkaisija, Afci-yhdistelmäkatkaisija, 15 A, 10 Kaic
€123.19 / yksikkö