Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CHH3100H2X Pultti Katkaisijassa Chh 100 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8MMP

EATON CHH3100H2X katkaisijan pultti Chh 100 ampeeri 240vac 3p 25kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MMP Malli: CHH3100H2X

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,288.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiCHH
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHH3100H2X katkaisijan pultti Chh 100 ampeeri 240vac 3p 25kaic@240v
€1,288.90 / yksikkö