Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CHF220 Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St Ja ard katkaisija, 20 A | BJ8JTC

EATON CHF220-kanavainen lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St ja katkaisija, 20 A

Varastossa
Tuote: BJ8JTC Malli: CHF220

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.91

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHF115F Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St Ja ard katkaisija | BJ8JQG CHF 115F--€84.17
Tarjouspyyntö
EATON CHF115 Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St Ja ard katkaisija, 15 A | BJ8JQH CHF115--€17.07
EATON CHF120F Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St Ja ard katkaisija | BJ8JQJ CHF 120F--€84.17
Tarjouspyyntö
EATON CHF110 Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St Ja ard katkaisija, 10 A | BJ8JQK CHF110---
Tarjouspyyntö
EATON CHF125ST Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf Plug-On katkaisija, 25 A, 10 Kaic | BJ8JQR CHF 125ST--€226.72
Tarjouspyyntö
EATON CHF120 Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St Ja ard katkaisija, 20 A | BJ8JQT CHF120--€17.07
EATON CHF130ST Ch lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf Plug-On katkaisija, 30 A, 10 Kaic | BJ8JQU CHF 130ST--€292.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHF220-kanavainen lämpömagneettinen katkaisija, tyyppi Chf 3/4 tuuman St ja katkaisija, 20 A
€44.65 / yksikkö