EATON CHB260ST Molded Case Katkaisija, 120 / 240 VAC, Shunt Trip, 10kA IR | CE6GKG

EATON CHB260ST Molded Case -virtakatkaisija, 120/240 VAC, Shunttilaukaisu, 10 kA IR

Tuote: CE6GKG Malli: CHB260ST
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria60
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CHB260ST CH -sarjan katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteita viallisilta virtalähteiltä
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä aikaviiveisiä että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Sintratut hopeavolframikoskettimet, joissa on erinomainen lämmön-, sähkökaaren- ja kulutuskestävyys, jotka estävät muodonmuutoksia tai vääristymiä korkeissa lämpötiloissa
    • Ominaisuudet on kiinnitettävä kiinnikkeillä kiinnikkeillä asennuksen ja huollon helpottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB235 pultti katkaisijassa Chb 35 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLC CHB23535A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB240GF Pulttikytkin Chb 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MLE CHB240GF40A2240V€576.16
EATON CHB245 Pultti katkaisijassa Chb 45 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLF CHB24545A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB250EPD Katkaisijan pultti Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLH CHB250EPD50A2240V€576.16
Tarjouspyyntö
EATON CHB250GF Pultti katkaisijassa Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLJ CHB250GF50A2240V€576.16
Tarjouspyyntö
EATON CHB260GF Pultti katkaisijassa Chb 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLL CHB260GF60A2240V€576.16
Tarjouspyyntö
EATON CHB120EPD Molded Case Katkaisija, Yksivaiheinen, 20 A, Maasulku | CE6GJP CHB120EPD201120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB260ST Molded Case -virtakatkaisija, 120/240 VAC, Shunttilaukaisu, 10 kA IR