EATON CHB130EPD Cutler Vasara Katkaisija, Yksinapainen, 20A,120/240VAC | CE6GJV

EATON CHB130EPD Cutler-vasara katkaisija, yksinapainen, 20A, 120/240VAC

Tuote: CE6GJV Malli: CHB130EPD
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHB130EPD -katkaisija, joka suojaa laitteita nykyisiltä ylikuormituksilta ja oikosululta televiestintälaitoksissa, teollisuuslaitoksissa ja lääketieteellisissä laitoksissa
    • Maasulkusuojaus vahingossa tapahtuvien iskujen estämiseksi ja ruuvikiinnitys kokoonpanon helpottamiseksi
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö sekä viivästetyn että hetkellisen virranrajoitussuojan tuottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB235 pultti katkaisijassa Chb 35 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLC CHB23535A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB240GF Pulttikytkin Chb 40 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MLE CHB240GF40A2240V€574.76
EATON CHB245 Pultti katkaisijassa Chb 45 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLF CHB24545A2240V-
Tarjouspyyntö
EATON CHB250EPD Katkaisijan pultti Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLH CHB250EPD50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB250GF Pultti katkaisijassa Chb 50 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLJ CHB250GF50A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB260GF Pultti katkaisijassa Chb 60 A 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MLL CHB260GF60A2240V€574.76
Tarjouspyyntö
EATON CHB120EPD Molded Case Katkaisija, Yksivaiheinen, 20 A, Maasulku | CE6GJP CHB120EPD201120V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB130EPD Cutler-vasara katkaisija, yksinapainen, 20A, 120/240VAC