EATON CCH2225 Molded Case -virtakatkaisija, 2-napainen, yksivaiheinen, 225 A, 240 VAC | CE6GGB

EATON CCH2225 Molded Case -virtakatkaisija, 2-napainen, yksivaiheinen, 225 A, 240 VAC

Tuote: CE6GGB Malli: CCH2225
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria225
KehystyyppiCC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CC2225 CC -sarjan katkaisija on suunniteltu tarjoamaan ylivirtasuoja ja vaihtokytkentä AC- ja DC-järjestelmissä
    • Ominaisuudet 2-napainen, mitoitettu 225 A 240 VAC: lla ja 22 kAIC keskeytyskapasiteetti 240 VAC: lla
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä pitkän ajan että välittömän laukaisutoiminnon
    • Kupari / alumiini-linja ja kuormitusliittimet mahdollistavat paremman yhteyden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräHinta
EATON CCH2100 -virtakatkaisimen syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHX CCH210022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHY CCH212522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2150 -katkaisija, syöttö 150 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHZ CCH215022 kAIC @ 240 V150ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2175 Katkaisija Syöttö 175 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522 kAIC @ 240 V175ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MJB CCH220022 kAIC @ 240 V200ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH3100 Cc koteloitu katkaisija, valettu kotelon katkaisija, suuri keskeytyskapasiteetti, 125 A, 100 Kaic | AG8MJC CCH310022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija3€1,654.30
EATON CCH3125 Type Cc Molded Case -virtakatkaisija | AG8MJD CCH312522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CCH2225 Molded Case -virtakatkaisija, 2-napainen, yksivaiheinen, 225 A, 240 VAC