Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON C25END425A määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ8BEC 49C101

EATON C25END425A määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

Varastossa
Tuote: BJ8BEC Malli: C25END425ARistiviite: 49C101

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori
Käämin voltit120V AC
Syvyys3.75 "
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen25A
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät30A
Korkeus3.75 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2 hv
HP @ 1 -vaihe - 240 V3 hv
HP @ 3 -vaihe - 240 V7 1/2 hv
HP @ 3 -vaihe - 480 V10 hv
HP @ 3 -vaihe - 575 V15 hv
Hz50 / 60 Hz
Napojen lukumäärä4
SuunnanvaihtoEi
Leveys2.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)6.81
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 240 VKäämin voltitSyvyysHP @ 3 -vaihe - 480 VNapojen lukumääräLeveysTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätHinta
EATON C25ANB125A Avoin NR 3P 50A, Dp Cont Box korvakkeet W/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------€54.11
EATON C25ANB125B Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------€54.11
EATON C25ANB125T Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 277 Vac, 60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------€54.11
EATON C25ANB130A määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------€82.38
EATON C25ANB140B Definite Purpose -kontaktori, nopea, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------€82.39
EATON C25ANB130B Definite Purpose -kontaktori, nopea, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-208/240 V AC2.32 "-11.97 "30A40A€82.38
EATON C25ANB140A määrätty käyttökontaktori, nopea, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, avoin metalliasennuslevyllä | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------€82.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C25END425A määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz
€225.70 / yksikkö